カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- キングジム(7)
- オーム電機(1)
- brother(ブラザー)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lx90160」の検索結果
特価

極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003絶縁皮膜2種耐熱区分120℃(E種)種別単線外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線