カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- OSG(オーエスジー)(17)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ビクセン(2)
- VUEROID(2)
- エルモ(1)
- 重松製作所(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- アイシン精機(1)
- ワルター(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mx-p3」の検索結果
特価

ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
スミチューブC
協和ハーモネット¥759~税込¥835~1パック(3本)当日出荷から5日以内出荷比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁