カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- 大電(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 阪神電線(3)
- 沖電線(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 倉茂電工(1)
- マルヤス電業(1)
- RMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rmcv」の検索結果

スリムロボットケーブル
協和ハーモネット(19件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から5日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000