カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • SKC(環境測定)(6)
  • イワセ(1)
  • トライメイト(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 大電(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 沖電線(4)
  • 阪神電線(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmdh」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(20件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線色ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ