カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 1.21(1)
  • 1.53(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(1)
  • シース色(2)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 305(1)
  • 610(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(3)
  • 三沢電線(3)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 三ツ星(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 阪神電線(2)
  • フジクラ(1)
  • ALPHA(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • Alpha Wire(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061 awg24」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38定格温度(℃)80