カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(3)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- RS PRO(3)
- ミリオン(共和)(1)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(1)
- 大電(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul1569 awg20」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015