カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 24(1)
- 36(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- 阪神電線(2)
- 金子コード(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 大栄電線工業(8)
- ノーブランド(1)
- 倉茂電工(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- サンワサプライ(11)
- BELDEN(5)
- 東洋技研(22)
- 日本モレックス(molex)(16)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- omron(オムロン)(8)
- 津田電線(8)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- 沖電線(5)
- FTDI Chip(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果

UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応