カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- ノーブランド(5)
- RS PRO(4)
- 沖電線(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 共立電子産業(2)
- 共立プロダクツ(1)
- 三沢電線(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul2651 awg26」の検索結果

KFC細径2心並列線
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0