カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(3)
- サンハヤト(2)
- アズワン(1)
- 潤工社(1)
- ダイヤテックス(1)
- 日立(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ul3265 awg24」の検索結果

UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等