カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 610(1)
導体外径(Φmm)
- 1.21(1)
- 1.53(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(5)
- 東京電線工業(138)
- 阪神電線(1)
- 三ツ星(2)
- フジクラ(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul3385」の検索結果
特価

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80