カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(4)
- 正和電工(3)
- エーモン(2)
- ELPA(1)
- 清和工業(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vff 0.3sq 10m」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF