カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- サンワサプライ(4)
- 正和電工(3)
- ノーブランド(3)
- KHD(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 清和工業(1)
- 関西通信電線(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 矢崎総業(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vff 2sq」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応