カテゴリ
- 電気材料(2)
- VFF(2)
- 制御機器(1)
- 電源コード(ACコード)(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(2)
芯数(C)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
ブランド
- 協和ハーモネット
- ELPA(26)
- KHD(4)
- オーナンバ(1)
- 清和工業(1)
- 正和電工(3)
- オーム電機(27)
- エスネット(7)
- JAPPY(3)
- ユーボン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- オジデン(大阪自動電機)(19)
- サンワサプライ(19)
- エスコ(12)
- ノーブランド(8)
- 明工社(3)
- 行田電線(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- フジトク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2規格PSE定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF