カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VFF(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
芯数(C)
  • 2(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • KHD(4)
  • オーナンバ(1)
  • 清和工業(1)
  • 矢崎総業(1)
  • ELPA(13)
  • JAPPY(1)
  • エスネット(3)
  • TRUSCO(1)
  • ユーボン(1)
  • エスコ(10)
  • オジデン(大阪自動電機)(10)
  • ノーブランド(5)
  • オーム電機(4)
  • 明工社(2)
  • 行田電線(2)
  • エスジー工業(2)
  • 川崎電線(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff0.75」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
vff0.75mm特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF