カテゴリ
- 電気材料(1)
- 収縮チューブ(1)
絞り込み
長さ(m)
- 0.1(1)
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 富士電機(6)
- omron(オムロン)(5)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- EPSON(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ミヤナガ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w3f2」の検索結果
特価

W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応