カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- TRUSCO(1)
- ニシキ工業(1)
- ユニワールド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wg1850」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181巻(50m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181巻(50m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015