据置型アップ変圧器日章工業6日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6150種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6000出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1800保護機能温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×113×151使用可能国日本