カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日章工業
- 三菱電機(48)
- SMC(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dm-102d」の検索結果

海外旅行用変圧器
日章工業¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×82×42使用可能国全世界対応(一部を除く)