カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日章工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndf-3000upe」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)23500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)22500出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240使用可能国日本
電源(制御機器)カテゴリ
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
"ndf-3000upe" 日章工業 【通販モノタロウ】