カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日章工業
- SK11(17)
- ノーブランド(9)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- マルヤス電業(5)
- KSフィルター(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 阪口製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Azur(4)
- ミヤコ自動車(3)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- SKカワニシ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 富士電機(2)
- 光興業(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sk22」の検索結果

アップダウン両用変圧器
日章工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から7日以内出荷1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
据置型アップ・ダウン変圧器
日章工業¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)15850種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15000出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)2200保護機能管ヒューズ 250V 10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
アップダウン両用変圧器
日章工業¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用プラグ形状CRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国スイス・ドイツ・中国など