カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業
- ボウエキ(BOUEKI)(22)
- NEC(6)
- GENTOS(6)
- READY GO(5)
- エココア (ECO-CORE)(3)
- ケィ・マック(2)
- エニダイン(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- シモン(1)
- 北港化成(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ROHM(1)
- シマデン(1)
- ツルハタ(服部)(1)
- インフォメックス松本(1)
- JA-STYLE(1)
- チェーンストリーム(1)
「eco11」の検索結果

ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H)
ダイニチ工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。色マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×190表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】163【静音】161【ecoモード】(50Hz)11/(60Hz)12運転音(dB)【標準モード】最大/30、最小/15【静音】最大/20、最小15【ecoモード】最大/30、最小/15適合床面積木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】8【静音】10.7【ecoモード】11電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】500【静音】375【ecoモード】365
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造5畳まで/コンクリート8畳まで HD-C300H(W)
ダイニチ工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。色ホワイト電源単相100Vタンク容量(L)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×322×160表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、クリアタンク、防カビフィルター最大消費電力(W)【標準モード時】161【静音】158【ecoモード】11運転音(dB)【標準モード】最大/25、最小/15【静音】最大/18、最小15【ecoモード】最大/25、最小/15適合床面積木造5畳まで/コンクリート8畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】8.3【静音】10【ecoモード】15.6電源コード1.8m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】300【静音】250【ecoモード】160