ダイニチ工業当日出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)11.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】190-80電源単相100Vタンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.544-0.120暖房の目安(コンクリート)20暖房の目安(木造)15機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)暖房出力(kW)【最大-最小】5.60-1.23燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.5-75.0点火時間(秒)40