カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 特殊電極
- EKチェーン(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ピグ(2)
- エスコ(1)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- クツワ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- 不二貿易(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ニューピグコーポレーション(1)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「124cr」の検索結果
特価

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF
特殊電極¥82,980税込¥91,2781箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LMoTO-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F
特殊電極¥62,980税込¥69,2781箱(12.5kg)6日以内出荷24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3323 TS309-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309T0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り