カテゴリ
- 溶接用品(26)
絞り込み
ブランド
- 特殊電極
- モノタロウ(18)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 三菱電機(4)
- 不二貿易(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(780)
- SMC(514)
- ノーブランド(356)
- ジーエルサイエンス(83)
- エスコ(41)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- ニッサン(38)
- omron(オムロン)(37)
- MICROCHIP(36)
- ナブテスコサービス(36)
- クラウン[事務用品](35)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(29)
- ABB(29)
- ツヨロン(藤井電工)(27)
- RS PRO(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「2cr」の検索結果

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3
特殊電極¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)5日以内出荷16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(20kg)5日以内出荷13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-450使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)200~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF
特殊電極¥82,980税込¥91,2781箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LMoTO-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF
特殊電極¥69,980~税込¥76,978~1箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312
特殊電極¥83,980税込¥92,3781箱(12.5kg)5日以内出荷29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS312-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E312T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16
特殊電極¥11,980~税込¥13,178~1箱(2.5kg)ほか5日以内出荷から49日以内出荷19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。 溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。用途主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの 溶接JIS規格Z3221 ES316-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316-16、E316H-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-259
特殊電極¥79,980~税込¥87,978~1箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接使用ガスCO2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4A-400-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)140~170RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L
特殊電極¥12,980~税込¥14,278~1箱(2.5kg)ほか5日以内出荷から49日以内出荷19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-MOCN-23
特殊電極¥59,980税込¥65,9781箱(20kg)5日以内出荷1.5Ni-0.5Cr-0.3Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用のフラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターは少なく作業性に優れ、スラグの生成により美しいビード外観が得られます。用途SNCM420 等の鋳鋼品の巣埋や肉盛、また高張力鋼や低合金鋼の溶接、金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)150~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼、高張力鋼、低合金鋼マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-511
特殊電極¥42,980~税込¥47,278~1箱(20kg)5日以内出荷1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML使用ガスCO2AWS規格A5.29 E80T1-B2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb
特殊電極¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)5日以内出荷13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN
特殊電極¥99,980税込¥109,9781箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F
特殊電極¥55,980税込¥61,5781箱(12.5kg)5日以内出荷19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢 のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF
特殊電極(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5kg)ほか5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W
特殊電極¥97,980税込¥107,7781箱(12.5kg)5日以内出荷24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F
特殊電極¥62,980税込¥69,2781箱(12.5kg)6日以内出荷24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3323 TS309-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309T0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C
特殊電極¥79,980~税込¥87,978~1箱(20kg)5日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3326 YF4A-C-400使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09
特殊電極¥11,980~税込¥13,178~1箱(2.5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3
特殊電極¥199,800税込¥219,7801箱(5kg)5日以内出荷Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G
特殊電極¥229,800税込¥252,7801箱(5kg)5日以内出荷から11日以内出荷Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接の場合よりティグ溶接の場合は硬さがやや低くなります。用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L
特殊電極¥23,980税込¥26,3781箱(5kg)5日以内出荷溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329
特殊電極¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)49日以内出荷24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3
特殊電極¥67,980~税込¥74,778~1箱(5kg)49日以内出荷20Cr-34Ni-3Cu-2Mo-Nb のカーペンター20Cb3 共金系溶接棒です。 溶着金属は完全オーステナイト組織で、カーペンター20Cb よりもNi量が多く、非酸化性の酸に対して優れた耐食性を示すとともに、Nb の添加により、クロム炭化物の析出を防止し、耐粒界腐食性も良好です用途カーペンター20Cb3 の共金系の溶接棒で、硫酸やリン酸あるいは各種有機酸を取り扱う化学工業装置で耐食性が要求される箇所の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES320-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E320-16RoHS指令(10物質対応)対応