カテゴリ

  • 溶接用品(16)
絞り込み
ブランド
  • 特殊電極
  • パナソニックコネクト(44)
  • ホンダ(36)
  • ARCOLECTRIC(34)
  • ON SEMICONDUCTOR(32)
  • 日本サニパック(31)
  • CoolHeat(29)
  • コフロック(27)
  • エスコ(18)
  • NOK(10)
  • testo(テストー)(10)
  • ヤマト産業(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • コールマンジャパン(7)
  • トーキン(7)
  • 日本ウェルディングロッド(7)
  • スリーハイ(6)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co-20」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ10 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ10

    特殊電極
    69,980税込76,978
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
    用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700

    特殊電極
    63,980税込70,378
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30

    特殊電極
    97,980税込107,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
    用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-450

    特殊電極
    46,980税込51,678
    1箱(20kg)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-450使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HM

    特殊電極
    43,980税込48,378
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Mn 鋼の溶接材料で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
    用途クラッシャー・バケット・ブルドーザ部品の肉盛溶接、13Mn 鋼鋳鋼品の巣埋め及び肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRM-2

    特殊電極
    72,980税込80,278
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    16Cr-16Mn の溶着金属成分で、オーステナイト組織を示し靱性及び加工硬化性に富んでいます。 ソリッドワイヤに比べて、アーク安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 溶着金属の強度が優れると共に耐割れ性も優れていますので、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
    用途高マンガン鋼部品・スプロケット・ディッパーティース・熱鋼シヤなどの肉盛溶接及び異材溶接JIS規格Z3326 YFME-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350

    特殊電極
    41,980税込46,178
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250

    特殊電極
    41,980税込46,178
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV250 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途タイヤ・シャフト・カップリング・ギヤ・ホイールなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH

    特殊電極
    62,980税込69,278
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。
    用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛JIS規格Z3326 YFCrA-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ20

    特殊電極
    81,980税込90,178
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
    用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXRH

    特殊電極
    89,980税込98,978
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
    用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600

    特殊電極
    49,980税込54,978
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC

    特殊電極
    59,980税込65,978
    1箱(20kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
    用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-800使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C

    特殊電極
    79,980税込87,978
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
    用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3326 YF4A-C-400使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CR50

    特殊電極
    68,980税込75,878
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV530 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
    用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4B-C-500使用ガスCO2 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300

    特殊電極
    41,980税込46,178
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-300使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ