カテゴリ

  • 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 特殊電極
  • モノタロウ(2)
  • SMC(715)
  • KITO(キトー)(385)
  • WURTH ELEKTRONIK(70)
  • ノーブランド(33)
  • シヤチハタ(29)
  • MOFT(モフト)(17)
  • 神戸製鋼(10)
  • 前田シェルサービス(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • RS PRO(9)
  • ラムマウント(8)
  • ホンダ(5)
  • 河村電器産業(5)
  • YAGEO(5)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
  • 山洋電気(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • カトウ工機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-01」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41

    特殊電極
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
    用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛使用ガスAr 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2 特殊電極

    硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2

    特殊電極
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
    用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-450使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)200~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C

    特殊電極
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
    用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3326 YF4A-C-400使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4 特殊電極

    硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4

    特殊電極
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。 溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。 特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。
    用途連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部 品の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41

    特殊電極
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
    用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21

    特殊電極
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。
    用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4A-400-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)140~170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4 特殊電極

    ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4

    特殊電極
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。
    用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接使用ガスArAWS規格A5.22 E410NiMoT0-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4

    特殊電極
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    34日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
    用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329

    特殊電極
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
    用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤーカテゴリ