カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 特殊電極
- UNION(ユニオン産業)(2)
- シヤチハタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mo-d01」の検索結果

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329
特殊電極¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)49日以内出荷24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応