カテゴリ

  • 溶接用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 特殊電極
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(818)
  • SMC(28)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
  • オーム電機(10)
  • 大洋ツール(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • TOTIME(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • マザーツール(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • EKO(5)
  • イスカル(4)
  • カネテック(4)
  • ダイキン工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF

    特殊電極(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-FZ30

    特殊電極
    97,980税込107,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高クロム鋳鉄系で、溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。 溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
    用途ブロワ・スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラーなどの肉盛溶接使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-300

    特殊電極
    41,980税込46,178
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-300使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308F

    特殊電極
    55,980税込61,578
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢 のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF

    特殊電極(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(5kg)ほか
    5日以内出荷
    極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV

    特殊電極
    76,980税込84,678
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
    用途US304・SUS304L の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FC1使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT1-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN

    特殊電極
    99,980税込109,978
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
    用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F

    特殊電極
    62,980税込69,278
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
    用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3323 TS309-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309T0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF

    特殊電極
    82,980税込91,278
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
    用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LMoTO-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ