カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 特殊電極
- ニチフ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「na22h」の検索結果

耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(5kg)14日以内出荷NA22H 材の共金溶接棒で、溶着金属の組成は45Ni-25Cr-4.5Wで、オーステナイト組織を示します。 溶着金属は耐酸化性および耐熱性に優れ、安定した組織を示し、熱衝撃や熱サイクルに対しても良好な性能を示します。 NA22H 材と同等のクリープ強度を示し、機械的性質や耐食性にも優れています。用途主として耐熱鋼鋳鋼品のNA22H など、高クリープ強度とともに、耐熱性・耐食性・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)300棒径(Φmm)3.2被覆系ライム電流範囲(A)80~110RoHS指令(10物質対応)対応