カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 特殊電極
- タカチ電機工業(2)
- NTB(2)
- ホンダ(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 坂口電熱(1)
- SK11(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sch-013」の検索結果
特価

耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HH
特殊電極¥26,980税込¥29,6781箱(5kg)34日以内出荷溶着金属は0.4C-25Cr-13Ni の組成で、安定した完全オーステナイト組織を示す溶接棒です。 この溶接棒はACI 規格のHH 材を対象に設計したもので、溶着金属はHH 材の性能を十分満足するとともに、耐食性、耐熱性及び高温強度に優れています。用途主としてHH(ACI)・SCH13・SUH309 など耐熱・耐食合金鋳物の溶接、耐熱性・耐食性・耐酸化性の要求される装置や部品の溶接棒長(mm)350棒径(Φmm)4被覆系ライム電流範囲(A)100~150RoHS指令(10物質対応)対応