カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TAMIYA(タミヤ)
- トヨタ(15)
- ダイハツ(2)
- PMC(2)
「74598-30080」の検索結果

スプレーワーク ベーシックエアーブラシ
TAMIYA(タミヤ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。カップ容量(mL)17ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8