カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • ホンダ(51)
  • Igus(イグス)(33)
  • Jabra(30)
  • SMC(24)
  • トヨタ(21)
  • 三菱ふそう(14)
  • NAKANO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BEET(6)
  • ノーブランド(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • ニッサン(5)
  • マイト工業株式会社(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • StarTech.com(4)
  • パイオニア(4)
  • THK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k380」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AO-8021 タミヤギヤードモーター 380K75 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8021 タミヤギヤードモーター 380K75

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10

    TAMIYA(タミヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8016 タミヤギヤードモーター 380K20

    TAMIYA(タミヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36

    TAMIYA(タミヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150 TAMIYA(タミヤ)

    AO-8023 タミヤギヤードモーター 380K150

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
  • AO-8055 ギヤードモーター用マウント TAMIYA(タミヤ)

    AO-8055 ギヤードモーター用マウント

    TAMIYA(タミヤ)(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    競技用ロボット等の動力ユニットに最適な「ギヤードモーター」を、ロボット本体に取り付けるためのパーツです。出力軸の位置を上下2箇所から選択でき、本体への固定用ビス穴も加工済み。ギヤードモーターを、より手軽に幅広くご活用頂けます。
    適合ギヤードモーター3633シリーズ K36、K75、K300、ギヤードモーター380シリーズ K10、K20、K36、K75、K150、K300、ギヤードモーター540シリーズ K75、K300
  • DCギヤードモーター(300:1 60rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(300:1 60rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])60最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20ギヤ比300:1
  • DCギヤードモーター(75:1 242rpm) TAMIYA(タミヤ)

    DCギヤードモーター(75:1 242rpm)

    TAMIYA(タミヤ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
    セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)180電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])242消費電流(A)【無不可時】0.67最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】5.0(4.05A/202rpm)ギヤ比75:1
dpk3800特集