絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(3,767)
- 3M(スリーエム)(1,434)
- LAMP(スガツネ工業)(1,433)
- Panasonic(パナソニック)(3,223)
- RS PRO(1,243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,450)
- SK11(3,853)
- TRUSCO(11,443)
- アズワン(2,348)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,225)
- エスコ(6,245)
- エレコム(1,881)
- オーム電機(1,633)
- カクダイ(1,443)
- コクヨ(1,855)
- サンワサプライ(2,309)
- マキタ(1,754)
- メディアカバーマーケット(1,305)
- 三菱マテリアル(1,164)
- 大阪魂(2,593)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
東拓工業株式会社がお勧めする、高品質の工業用サクション・デリバリーホース&ダクトホースシリーズ。優れた性能・機能を持った特徴ある製品群を用途に応じて多数ご用意しております。
ホースサイズ、長さのラインアップも充実しており様々なご要望に対応できる体制を実現しております。
会社情報
| 会社名 | 東拓工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1952/05/27 |
| 所在地 | 〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南1-1-33 |

スパイラルワイヤーバンド(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
TACダクト耐摩耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
TACレックス 端子箱接続コネクター
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から3日以内出荷端子箱・プルボックスへ接続するために使用します。
TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ使用温度範囲-20~80℃許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)