カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- スズキ(3)
- 三木プーリ(3)
- 日野自動車(3)
- 新ダイワ(2)
- ホンダ(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- いすゞ自動車(2)
- SICK(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 旭製作所(1)
- 内田洋行(1)
- 共立(1)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- 空研(1)
- アタックベース(1)
- アイゼン(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「11-4125」の検索結果
特価

TAC耐熱ダクト MD-18
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷から3日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。