カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21121-075」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,841税込3,125
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.4内径×外径(Φmm)76.4×86.4外径(Φmm)86.4呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]呼び径(Φmm)75特性曲げやすい、軽量、透明性許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
ホースカテゴリ