カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(1)
- リンレイテープ(2)
- ホンダ(51)
- 潤工社(26)
- タイガースポリマー(16)
- サンワ[テープ](16)
- アズワン(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 弘進ゴム(7)
- FUYAO(6)
- イスカル(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- pewag(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ニッサン(4)
- AGCグループ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「382m」の検索結果

TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
TACダクト糸入り
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TACヘラントーメイ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有適合流体水・温水、粉体・粒体RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコSD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコライン耐熱耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)材質脱塩ビ使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコライン耐熱耐油100℃仕様
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。材質特殊配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・焼却可能適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱(100℃以下)、耐油、低臭、耐摩耗性、透明性(半透明)、耐薬品