カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • AMPHENOL(1,300)
  • ヤンマー(494)
  • RS PRO(232)
  • ホンダ(104)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ラムマウント(36)
  • 東和高圧(28)
  • EARTH MAN(22)
  • イチネンTASCO(20)
  • StarTech.com(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • 三菱マテリアル(16)
  • エレコム(14)
  • KTC(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • 日野自動車(12)
  • サカセ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmp」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • ラインパワーAT TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインパワーAT

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
    用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
  • TACエコライン TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
    用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
  • 【オーダー】ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,017税込2,219
    1本
    翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性サービス分類オーダー・加工
  • TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油100℃仕様

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
    用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)半透明使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・焼却可能RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱(100℃以下)、耐油、低臭、耐摩耗性、透明性(半透明)、耐薬品
  • 【オーダー】TAC エコライン TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC エコライン

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,350税込6,985
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
    用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、食品、薬品(純水含む)材質脱塩ビ商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • TACエコライン耐熱耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン耐熱耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
    用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACヘランエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
  • 【オーダー】ラインパワーAT TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】ラインパワーAT

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    10,417税込11,459
    1本
    翌々日出荷
    許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
    用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、粉体・粒体、モルタル材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 38mm 22114-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 50mm 22114-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • 【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 250mm 22114-250シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 150mm 22114-150シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 32mm 22114-032シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 25mm 22114-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 75mm 22114-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc