カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- KANON(中村製作所)(1)
- KINGBRIGHT(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- RS PRO(3)
- SPARKFUN(5)
- StarTech.com(2)
- TChic(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- Wera(1)
- オーム電機(2)
- スバル(1)
- セキスイ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ホーザン(93)
- 吉川国工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「it-13」の検索結果
特価
関連キーワード

TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130材質アルミポリエステルクロス色シルバー最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら