カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(124)
  • 大阪魂(69)
  • RS PRO(51)
  • TRUSCO(48)
  • ホンダ(28)
  • New-Era(ニューエラー)(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • CAMDENBOSS(25)
  • 三菱電機(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • タンガロイ(22)
  • 常磐精工(20)
  • パトライト(PATLITE)(16)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • タイガースポリマー(14)
  • VISHAY(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(14)
  • コガネイ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3-65」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。使用温度範囲(℃)-10~80材質ポリプロピレン色灰使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ色灰使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色赤/透明使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明緑使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • TACヘラン新耐熱 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラン新耐熱

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
    用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • TACダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
  • TACダクト糸入り TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト糸入り

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TACエコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。使用温度範囲(℃)0~50材質特殊静電気配合エラストマー
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • ラインパワーAT TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインパワーAT

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
    用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC、軟質PVC、補強繊維許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00[10.2]使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
  • TAC SD-C耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコライン TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコライン

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
    用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5材質特殊配合エラストマー色白使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
  • TACヘラントーメイ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘラントーメイ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有適合流体水・温水、粉体・粒体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥13,848税込¥15,233
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)63.5外径(mm)74.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3曲げ半径(mm)195許容圧力(MPa)0.25