カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- SMC(226)
- 大阪魂(75)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- エスコ(21)
- KEMET(13)
- アメリカン電機(12)
- SAMTEC(12)
- タンガロイ(11)
- RS PRO(10)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- Kawasaki(6)
- KSフィルター(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ELPA(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 岡崎精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「m6×125」の検索結果

TAC硬質ダクトPP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から8日以内出荷従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン色灰使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷から4日以内出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥98,980税込¥108,8781本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TACヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801本翌々日出荷から3日以内出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
TACダクト糸入り
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
TAC耐油ダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥339,800税込¥373,7801本翌々日出荷許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TACヘラントーメイ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。適合流体水・温水、粉体・粒体材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。