カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- ホンダ(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- エスコ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スピージー(1)
- 石崎剣山製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m606g」の検索結果

TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質アルミ箔(ラミネート加工)色銀ピッチ(mm)10.8適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風