カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(958)
- SMC(76)
- リオン(5)
- イメージニクス(5)
- エレコム(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- StarTech.com(3)
- ネグロス電工(2)
- MEAN WELL(2)
- 塚本無線(2)
- Seeed Studio(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- カナフレックス(1)
- スイデン(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「sd-c 75」の検索結果

TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
【オーダー】TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,633税込¥1,7961本翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ色灰/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
【オーダー】TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,167税込¥3,4841本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,017税込¥3,3191本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。仕様耐油性有り、透明性有り、低臭材質塩ビ流体水・温水、食品、油長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,233税込¥1,3561本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ色白/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応