カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • SPARKFUN(21)
  • StarTech.com(12)
  • アイネックス(6)
  • M5Stack(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • RS PRO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ホンダ(3)
  • Texas Instruments(3)
  • LEM(3)
  • aiwa(アイワ)(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • ニッセイエコ(3)
  • カナフレックス(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd as」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビクリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • 【オーダー】TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,617税込1,779
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送仕様静電気防止(アース無)、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • TACエコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。使用温度範囲(℃)0~50材質特殊静電気配合エラストマー
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ透明緑使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • 【オーダー】TAC エコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC エコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,650税込5,115
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。
    用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合材質脱塩ビ流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)038、050、065、075、100RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC ダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,567税込1,724
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。材質塩ビ透明緑長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCグレー
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
ホースカテゴリ