カラーカレンダー電波時計アデッソ当日出荷
●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部材質ABS樹脂質量(g)310電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20表示方式デジタル湿度計○日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○