カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- クマガイ電工
- Panasonic(パナソニック)(16)
- サンアート(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(1)
- コミネ(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- リンクサス(Linxas)(1)
- センター商事(1)
- SUNART(1)
- POP1(1)
「sunart」の検索結果

ぬくさに首ったけベスト
クマガイ電工(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901着当日出荷首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維色ブラックバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
ぬくさに首ったけ・おててのこたつ・ブルゾン・ベスト・直暖パン専用バッテリー
クマガイ電工¥6,290税込¥6,9191個欠品中適合おててのこたつ(SHG-04)、ブルゾン(SHB-02)、ベスト(SHV-NT01)、直暖パン(SPH-01)、SHV-02
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」
クマガイ電工(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781着当日出荷首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル色ネイビーバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」
クマガイ電工(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1双欠品中ヒーター内蔵で指先の冷えから守る用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵あったかパンツ 「直暖パン」
クマガイ電工¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から3日以内出荷太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などにバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」
クマガイ電工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781双当日出荷ヒーター内蔵で足のつま先から暖める用途通勤・お買い物など普段のおでかけに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC色ブラック質量(g)62(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
コントロールヒーター
クマガイ電工¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。 ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。 強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。 空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。 耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど ・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など ・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など ・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)