カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 大浩研熱
- BIGM(丸山製作所)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 東発(1)
「spg-25g」の検索結果
特価

回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ
大浩研熱(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス