カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- ダイヘン
- SMC(107)
- IKO(日本トムソン)(27)
- ノーブランド(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ホンダ(4)
- 長野計器(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 協和[機構部品](2)
- 東芝テリー(2)
- バウヒュッテ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カーメイト(1)
- 修理(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「160bc」の検索結果

【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BC
ダイヘン¥7,998~税込¥8,798~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC) 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル質量(kg)50本体寸法(mm)306×396×470定格出力160A/26V出力範囲20~160A/14~26V定格使用率(%)0.3定格入力三相 200Vサービス分類レンタル
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC
ダイヘン¥409,800~税込¥450,780~1セット翌々日出荷手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC
ダイヘン¥369,800~税込¥406,780~1セット翌々日出荷ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用