カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • SMC(59)
  • RS PRO(49)
  • プラス[家具](22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • コガネイ(16)
  • LION (ライオン事務器)(16)
  • トヨタ(8)
  • ニッサン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • KSフィルター(6)
  • XQ Instruments(6)
  • イスカル(5)
  • Festo(5)
  • エスコ(4)
  • MSTコーポレーション(4)
  • CKD(4)
  • 三菱電機(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180-4a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様

    ダイヘン
    729,800税込802,780
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様

    ダイヘン
    899,800税込989,780
    1セット
    翌々日出荷
    欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
    仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様

    ダイヘン
    899,800税込989,780
    1セット
    翌々日出荷
    欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
    仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様

    ダイヘン
    899,800税込989,780
    1セット
    翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
  • インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式) ダイヘン

    インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式)

    ダイヘン
    999,800税込1,099,780
    1セット
    翌々日出荷
    直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放。ロボット・自動機用電源に最適。延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート。直流高電圧スタート時の安全性を追求
    定格使用率(%)40仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式質量(kg)49周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW)相数三相、単相パルス発生 周波数0.5~15Hz(低)、10~500Hz(高)パルス幅15~85(プリント板上で調整)出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180最高無負荷電圧(V)68
  • インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘン

    インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様

    ダイヘン
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    翌々日出荷
    より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
    仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷質量(kg)43周波数(Hz)パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式クレータ「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
  • 【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (空冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (空冷仕様)

    ダイヘン
    9,598税込10,558
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直流パルスTIG溶接機・空冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
    セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (水冷仕様) ダイヘン

    【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (水冷仕様)

    ダイヘン
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直流パルスTIG溶接機・水冷仕様 必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上! 段積みが可能となり保管面積が1/3に! また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に! パネル部に簡易防滴シートを標準装備。 屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。 ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。 豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。
    セット内容電源、300A 水冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレット (3.2Φ)、コレットボディ、水タンク、水ホース×2質量(kg)43本体寸法(mm)346×555×579出力範囲4~300A(4~180A)定格使用率(%)0.4定格入力三相(単相) 200/220V定格出力(A)300(180)サービス分類レンタル
sy100-30-4a-6特集