カテゴリ

  • 溶接用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • Kawasaki(62)
  • ファイコン(55)
  • 三菱(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • クリエートメディック(13)
  • ホンダ(12)
  • ミツビシ(10)
  • ニッサン(8)
  • TERMO(テルモ)(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • ユーシンメディカル(5)
  • 住友ベークライト(4)
  • ディヴインターナショナル(4)
  • タンガロイ(3)
  • NIPRO(ニプロ)(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • トップ(3)
  • イズモヘルス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18fr」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
729,800税込802,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300Pダイヘン
859,800税込945,780
1セット
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン交直両用TIG溶接機 パルスコンパ 300Pダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現。AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0質量(kg)56周波数(Hz)AC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式クレータ:有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220出力電流(A)AC・DCハイブリッド/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、交流/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、直流/TIG:4~300、手溶接:10~250定格入力(kVA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様 ダイヘンインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様ダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
仕様●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:水冷質量(kg)43周波数(Hz)パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式クレータ「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68ガスプリフロー時間(秒)0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)ガスアフターフロー時間(秒)3~20アークスポットタイマ(秒)0.2~5
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上!。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行う事が可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。溶接欠陥が発生しやすい1層目を低速パルスTIGで裏波溶接し、2層目からは標準搭載の直流手溶接に切り替えることで施工能率向上に貢献します。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレータ電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
仕様●アップスロープ時限(秒):0~10●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時限(秒):0~10質量(kg)23周波数(Hz)パルス:0.1~1000外形寸法(mm)W250×D560×H384定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:11.0(7.9kW)、手溶接:11.8(8.6kW)、(単相)TIG溶接:9.1(5.7kW)、手溶接:9.1(5.7kW)パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:22、手溶接:30、(単相)TIG溶接:20、手溶接:27.2出力電流範囲(A)定格/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250/(単相)TIG溶接:4~250:手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)57/63スタート方式高周波スタート/タッチスタートガスプリフロー時間(秒)0~99ガスアフターフロー時間(秒)0~99アークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
電気溶接機カテゴリ