カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • オーム電機(2)
  • ELPA(1)
  • シャープ(1)
  • TRUSCO(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • アイリスチトセ(1)
  • MIKASA (ミカサ)(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「303wb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルリモコン ダイヘン

    モバイルリモコン

    ダイヘン
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信。リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)
    仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)
電気溶接機カテゴリ